曜日別特売
UCNT-MULTI USB POWER CONTROLLER MULTI JTT 70819885

USB POWER CONTROLLER MULTI

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70819885
品番
UCNT-MULTI
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

本製品をUSBLEDライトにとりつけるだけで、明るさ調節したり、点灯モード(フェード、点滅、フラッシュなど)を切り替えることができます。
USBLEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。
取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。
電源ボタンを操作することで、電源のオン/オフ、点灯/点滅などのモード切替をおこなうことができます。
・電源オン/オフ(短か押し)
・モード切替(3秒長押し)
(+)(-)ボタンを操作することで、明るさや点滅速度をコントロールすることができます。
・点灯時(明るさ切替)
・点滅時(点滅速度切替)
※フェード、点滅、フラッシュの点滅速度を変更できます。

仕様
非防水
質量(g)
約21
使用温度範囲(℃)
0~40
許容電流(A)
(最大)1/5V
端子
USB(A)オス-USB(A)メス
使用場所
屋内専用
ケーブル長(cm)
約47(ユニット含む)
注意
※本製品はLEDライト専用です。LED以外の機器では利用しないでください。
※本製品は5V/1Aまでの入力、出力のみ対応しております。
※5V/1A以上の電源や機器に接続しない。故障や事故の原因になります。
※調光機能など制御機能を内蔵した機器ではご利用いただけません。
※接続機器すべての動作を保証するものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする