曜日別特売
0300608001420 弁当容器 VK-608 キャメル シーピー化成 シーピー化成 70819939

弁当容器 VK-608 キャメル シーピー化成

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70819939
品番
0300608001420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

イベントにも最適なパック容器。手に持ちやすい形状、指先だけで簡単にワンタッチ開閉が可能。ごはん約140g。

材質
PSP
寸法(mm)
171×116×41
質量(g)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする