曜日別特売
TWHL460R ハンドレールパイプラウンドタイプ トップウォーター 70820016

ハンドレールパイプラウンドタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
レール長さ(mm)460
内容量1個注文コード70820016品番TWHL460R
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。
すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。
スタンダードタイプは手の持ちやすさを考えて径が少し楕円形になっており、この径サイズは24mm楕円形の部分は20mmサイズですが、お客様より「クランプタイプのロッドホルダーを取り付けたいが楕円形のため取り付けしにくい、径が完全な円形タイプを作ってほしい」とリクエストをもとに発売した新製品です。
ポール部分の径は直径22mmで,取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。

材質/仕上ステンレス316製/鏡面仕上げタイプラウンド取付ボルト45mmパイプ径(Φmm)20(円形)ポール径(Φmm)22レール長さ(mm)460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする