丸万
ポケットパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
A4(角2)
長3
A4(角2)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
70820619
品番
A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
OP封筒の前面部分にポケットが付いています。
用途
販促品やチラシなどを封入したあとでポケットに名刺などを入れるのに便利
材質
OPP#40
幅(mm)
225
色
クリア
サイズ
A4(角2)
縦(mm)
310
フタ寸法(mm)
40
ポケット寸法縦(mm)
190
向き
タテ