RHHS388 バイオ マウント 24-18 OCA リスパック 70821050

RHHS388 バイオ マウント 24-18 OCA リスパック 70821050
RHHS388 バイオ マウント 24-18 OCA リスパック 70821050

バイオ マウント 24-18 OCA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70821050
品番
RHHS388
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

お弁当に。環境対応素材。リブのないドーム蓋形状でインストア弁当の見栄え盛上げ!※本体は別売り。

材質
バイオOPS
寸法(mm)
235×176×34
質量(g)
9.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする