NNFK46020/NNFK44251LA9 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 70823402

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台消費電力(W)41注文コード70823402品番NNFK46020/NNFK44251LA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000
消費電力(W)41材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)8.7色温度(K)4000仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵幅(mm)720タイプ調光定格電圧(V)100~242全光束(Lm)5720埋め込み深さ(mm)25(半埋時)光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.5LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□690(半埋時)明るさFHP45形×3灯節電タイプ演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: 蛍光灯電球の照明からの交換
ベルベデール尾山台不動産業

取説の説明が良く書けている。正、取り付け用のビスは付属していないので別途用意が必要となる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする