KMA12×120 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 70823698 KMA12×120 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 70823698 KMA12×120 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 70823698

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70823698 品番 KMA12×120
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。

ボルト径M12 材質 ねじピッチ(mm)1.75 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ ボルト長さL(mm)120 用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 質量(g)243 全高(mm)144 取付穴径l(Φmm)14
注意
※用途以外での使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
床置き架台の調整用
有限会社市川熔接所 様 (建設業・工事業)

問題なく使用できます。
価格もお手頃なのでよいです。
但し、締め付けナットが付いているとより良いです。

対象商品:
70823682
2024-01-30
用途:
工具ロッカーのレベル調整に使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

工具ロッカーのレベル調整に購入しました。
寸法設計を間違えてすこしみじかめでした。
コストが安く良かったです。
このタイプはベースに穴が空いて固定しやすいのもいいと思う。

対象商品:
70823707
2024-09-30
用途:
機械メンテナンス
瀬古工業 様 (製造業)

問題なく使用できました。
梱包も綺麗で、また頼みたいと思います。

対象商品:
70823716
2021-06-25
用途:
設備(加工台)の水平出し・ガタツキ止め・床への固定

コンクリート床(表面不整)上で使用する加工台の安定性確保に採用。
一般的な固定穴付きアジャスタフットで、コスパは良いほうだと思います。

防振・制振タイプや大荷重用途への使用も検討中です。
(固定タイプは水平面の拘束・固定ではないタイプで荷重を担持…といった使い方)

対象商品:
70823698
2019-12-01
用途:
作業機械の固定

アンカーボルトの穴が空いていて、しかも安価でいいと思います。剛性も十分でした。アンカーボルト用の穴サイズの表示が欲しかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
70823698
2019-05-04
用途:
踏み台

ネジが悪いものもあったが、少し目を研げば使えた。コスパはいいので、満足です。

対象商品:
70823716
2018-08-09
用途:
現場設置に
製造業

高さが曖昧な物には、持って来いです、サイズが選べるので良いです。

対象商品:
70823707
2020-07-22
用途:
安いですが

素材が薄い点、付け根の遊びのガタツキ加減が不満でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする