曜日別特売
TMA12×150 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ モノタロウ 70823883

 

TMA12×150 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ モノタロウ 70823883
TMA12×150 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ モノタロウ 70823883
TMA12×150 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ モノタロウ 70823883
モノタロウ

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ボルト径M12
ボルト長さL(mm)150
ねじピッチ(mm)1.75
耐荷重N(kgf)11768(1200)
内容量1本注文コード70823883品番TMA12×150
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。

用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。ボルト径M12材質ねじピッチ(mm)1.75耐荷重N(kgf)11768(1200)表面処理ユニクロメッキボルト長さL(mm)150質量(g)361全高(mm)175
注意
※用途以外での使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70823962
2020-05-11
用途: トラッククレーンのアウトリガーに使用
セフティ mio

価格のわりには確りしています更に強度も有るので気に入っています。

対象商品 : 70823865
2019-04-14
用途: ワークベンチ用
SMエアーシステム

ワークベンチ用に、かなりの重量にも耐えれる、かなり重厚

対象商品 : 70823892
2018-04-19
用途: 製缶

安心して使用出来て安価で購入することができました。

対象商品 : 70823883
2022-09-15
用途: 机のアジャスト用
株式会社西商

強度不足でしょうが、もう少し長いものを作れないでしょうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1が参考にしています
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする