曜日別特売
TC-5147G サイクロンスティック型クリーナー ツインバード 70824136

TC-5147G サイクロンスティック型クリーナー ツインバード 70824136
TC-5147G サイクロンスティック型クリーナー ツインバード 70824136
TC-5147G サイクロンスティック型クリーナー ツインバード 70824136
TC-5147G サイクロンスティック型クリーナー ツインバード 70824136
TC-5147G サイクロンスティック型クリーナー ツインバード 70824136
TC-5147G サイクロンスティック型クリーナー ツインバード 70824136
TC-5147G サイクロンスティック型クリーナー ツインバード 70824136
TC-5147G サイクロンスティック型クリーナー ツインバード 70824136

サイクロンスティック型クリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
集塵容量(L)約0.5
内容量1個注文コード70824136品番TC-5147G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。
2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。
お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。
また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。
狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。

電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)約0.5吸込仕事率(W)100質量(kg)約2.1付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)寸法(mm)約230×225×1050ブラウンゴールド消費電力(W)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする