曜日別特売
PK-NV40G プリーツマスク 学童 40枚入 アイリスオーヤマ 70824514

PK-NV40G プリーツマスク 学童 40枚入 アイリスオーヤマ 70824514
PK-NV40G プリーツマスク 学童 40枚入 アイリスオーヤマ 70824514
PK-NV40G プリーツマスク 学童 40枚入 アイリスオーヤマ 70824514
PK-NV40G プリーツマスク 学童 40枚入 アイリスオーヤマ 70824514
PK-NV40G プリーツマスク 学童 40枚入 アイリスオーヤマ 70824514
PK-NV40G プリーツマスク 学童 40枚入 アイリスオーヤマ 70824514
PK-NV40G プリーツマスク 学童 40枚入 アイリスオーヤマ 70824514
PK-NV40G プリーツマスク 学童 40枚入 アイリスオーヤマ 70824514

プリーツマスク 学童 40枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(40枚)注文コード70824514品番PK-NV40G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

1枚ずつ個別包装されているので持ち運びに便利なプリーツマスクです。
花粉・ウイルス飛沫等99%カットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。

形状プリーツ型ホワイト寸法(縦×横)(mm)80×135ひもタイプ耳かけ包装形態個包装入数(枚)40材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレンサイズ学童向け構造3層対象花粉/ウイルスアズワン品番65-2321-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする