曜日別特売
PN-NV50G プリーツマスク 学童 アイリスオーヤマ 70824523

PN-NV50G プリーツマスク 学童 アイリスオーヤマ 70824523
PN-NV50G プリーツマスク 学童 アイリスオーヤマ 70824523
PN-NV50G プリーツマスク 学童 アイリスオーヤマ 70824523
PN-NV50G プリーツマスク 学童 アイリスオーヤマ 70824523
PN-NV50G プリーツマスク 学童 アイリスオーヤマ 70824523
PN-NV50G プリーツマスク 学童 アイリスオーヤマ 70824523
PN-NV50G プリーツマスク 学童 アイリスオーヤマ 70824523

プリーツマスク 学童

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50枚)注文コード70824523品番PN-NV50G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大容量でたっぷり使えるプリーツマスクです。
花粉・ウイルス飛沫等99%カットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。

形状プリーツ型ホワイト構造3層サイズ学童向け寸法(縦×横)(mm)80×135ひもタイプ耳かけ入数(枚)50材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン対象花粉/ウイルスアズワン品番65-2321-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする