T20-6-13 カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業 70824794

 

T20-6-13 カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業 70824794
T20-6-13 カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業 70824794
T20-6-13 カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業 70824794
T20-6-13 カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業 70824794

カバー付アルミシャーシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)200
寸法D(mm)130
内容量1台注文コード70824794品番T20-6-13
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

平板カバー付の低価格アルミシャーシです。
カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。

材質アルミ板A1100Pメタリックシルバー塗装寸法D(mm)130表面処理裏面 導通処理寸法W(mm)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×60×130RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70824758
2022-10-08
用途: 電機配線の中継
清水電機製造業

いわゆるMBタイプのプルboxタイプという感じのものです
配線穴の事をかんがえるとこちらの方が格段に使いやすいです
材質・強度はおなじかな

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする