RHHS701 弁当容器 バイオ マウント 22-22-1B 黒 リスパック リスパック 70825180

RHHS701 弁当容器 バイオ マウント 22-22-1B 黒 リスパック リスパック 70825180
RHHS701 弁当容器 バイオ マウント 22-22-1B 黒 リスパック リスパック 70825180

弁当容器 バイオ マウント 22-22-1B 黒 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70825180
品番
RHHS701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

お弁当に。環境対応素材。リブのないドーム蓋形状でインストア弁当の見栄え盛上げ!※蓋は別売り。

材質
バイオPPF
寸法(mm)
217×217×22
質量(g)
17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする