代表
光洋化学
カットエース抗菌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内容量
1箱(12巻)
1箱(24巻)
1箱(12巻)
テープ幅(mm)
100
50
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
70825214
品番
CA KOHKIN10010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
SIAAが定めた安全性基準を満たしたテープです。貼るだけで表面についた菌の増殖を抑制します。よく貼りつき、きれいにはがせます。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
基材
ポリエチレンフィルム
粘着剤
アクリル系
粘着力
5N/25mm
コード
JP0122945X0001F
粘着力(N/25mm)
5
粘着タイプ
はがせる
テープタイプ
手切れ
注意
※本製品の抗菌については、防カビ性や抗ウイルス性は確認されておりません。すべての菌に対して効果がある訳ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません