RHHR112 弁当容器 バイオ 饗ロマン 10B 白 リスパック リスパック 70825496

RHHR112 弁当容器 バイオ 饗ロマン 10B 白 リスパック リスパック 70825496
RHHR112 弁当容器 バイオ 饗ロマン 10B 白 リスパック リスパック 70825496

弁当容器 バイオ 饗ロマン 10B 白 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70825496
品番
RHHR112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

洋風弁当にピッタリ。中皿をセットして自由にカスタマイズ可能。3点式ならではの立体感で、贅沢な一皿に。本体のみ、蓋・中皿は別売りです。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
228×169×30
質量(g)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする