RHBP661 弁当容器 バイオ 枠の内 フライ80-2B 黒 リスパック リスパック 70825636

RHBP661 弁当容器 バイオ 枠の内 フライ80-2B 黒 リスパック リスパック 70825636
RHBP661 弁当容器 バイオ 枠の内 フライ80-2B 黒 リスパック リスパック 70825636
RHBP661 弁当容器 バイオ 枠の内 フライ80-2B 黒 リスパック リスパック 70825636

弁当容器 バイオ 枠の内 フライ80-2B 黒 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70825636
品番
RHBP661
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

唐揚げ・チキン南蛮・ミックスフライ弁当に最適。方向性を選ばず盛付けできる汎用性の高い形状。ボリュームのあるはみ出しメニューも綺麗に盛れる。ワンタッチで蓋が嵌めやすく外れにくいだけでなく結露漏れしにくいスマート勘合で売場の清潔感をキープ。どんなメニューにも汎用性抜群な黒柄。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
235×190×23
質量(g)
17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする