RHBP123 弁当容器 バイオ 枠の内 焼80-2B K-えんび赤 リスパック リスパック 70825697

RHBP123 弁当容器 バイオ 枠の内 焼80-2B K-えんび赤 リスパック リスパック 70825697
RHBP123 弁当容器 バイオ 枠の内 焼80-2B K-えんび赤 リスパック リスパック 70825697
RHBP123 弁当容器 バイオ 枠の内 焼80-2B K-えんび赤 リスパック リスパック 70825697

弁当容器 バイオ 枠の内 焼80-2B K-えんび赤 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70825697
品番
RHBP123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

焼魚弁当に最適。具材を乗せられる仕切りで副菜を潰さず魚を盛付けることが可能。ワンタッチで蓋が嵌めやすく外れにくいだけでなく結露漏れしにくいスマート勘合で売場の清潔感をキープ。深みある色合いで食材のコク・照り・ツヤを伝える柄。柄おすすめメニューは焼き魚・ハンバーグ・中華・生姜焼き。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
235×190×28
質量(g)
18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする