RHBP302 弁当容器 バイオ 枠の内 揚80-2B K-からり赤 リスパック リスパック 70825758

RHBP302 弁当容器 バイオ 枠の内 揚80-2B K-からり赤 リスパック リスパック 70825758
RHBP302 弁当容器 バイオ 枠の内 揚80-2B K-からり赤 リスパック リスパック 70825758
RHBP302 弁当容器 バイオ 枠の内 揚80-2B K-からり赤 リスパック リスパック 70825758

弁当容器 バイオ 枠の内 揚80-2B K-からり赤 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70825758
品番
RHBP302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

油を切る傾斜面と立体的な盛付けで揚げ物をカラッと美味しく、とんかつ弁当・揚げ物弁当に最適。ワンタッチで蓋が嵌めやすく外れにくいだけでなく、結露漏れしにくいスマート勘合で売場の清潔感をキープ。金と赤の調和で衣の明るい色合いと揚げたての温度感を伝える柄。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
235×190×25
質量(g)
18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする