曜日別特売
RHIF751 弁当容器 バイオデリカ HM 245B 白 リスパック リスパック 70826090

弁当容器 バイオデリカ HM 245B 白 リスパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70826090
品番
RHIF751
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

オムライスやパスタなどに最適な楕円型の容器。※本体のみ、蓋は別売りです。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
245×178×30
質量(g)
18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする