曜日別特売
RHHJ608 弁当容器 バイオデリカ かさね 1 中皿1 RBS 新 リスパック リスパック 70826151

弁当容器 バイオデリカ かさね 1 中皿1 RBS 新 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70826151
品番
RHHJ608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

中皿です。※本体・蓋別売り。

材質
バイオPPF
寸法(mm)
145×100×30
質量(g)
5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする