曜日別特売
RHHJ946 弁当容器 バイオデリカ かさね 八角 20 中皿1 RBS リスパック リスパック 70826169

弁当容器 バイオデリカ かさね 八角 20 中皿1 RBS リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70826169
品番
RHHJ946
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

中皿です。※本体・蓋別売り。

材質
バイオPPF
寸法(mm)
185×185×29
質量(g)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする