RHIG740 弁当容器 バイオデリカ かなで 505B 黒 リスパック リスパック 70826178

RHIG740 弁当容器 バイオデリカ かなで 505B 黒 リスパック リスパック 70826178
RHIG740 弁当容器 バイオデリカ かなで 505B 黒 リスパック リスパック 70826178

弁当容器 バイオデリカ かなで 505B 黒 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70826178
品番
RHIG740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

波型状のフランジで売場での存在感がアップ。安定した段積み。ラベルも貼りやすい蓋。※本体のみ、蓋は別売りです。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
150×150×25
質量(g)
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする