曜日別特売
RHBJ505 弁当容器 バイオデリカ 郷味 扇24-1B K-あかね リスパック リスパック 70826196

RHBJ505 弁当容器 バイオデリカ 郷味 扇24-1B K-あかね リスパック リスパック 70826196
RHBJ505 弁当容器 バイオデリカ 郷味 扇24-1B K-あかね リスパック リスパック 70826196

弁当容器 バイオデリカ 郷味 扇24-1B K-あかね リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70826196
品番
RHBJ505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

お弁当に。環境対応素材。3点式にも負けない見栄え!「変わった!」が伝わる変形型タイプ!※蓋は別売り。

材質
バイオPPF
寸法(mm)
242×170×27
質量(g)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする