曜日別特売
RHBU307 弁当容器 バイオデリカ優枠15-11B K-ルネ青 リスパック リスパック 70826239

弁当容器 バイオデリカ優枠15-11B K-ルネ青 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70826239
品番
RHBU307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

大好評「優枠シリーズ」の耐熱タイプの惣菜容器です。蓋が外れにくく結露漏れしにくいスマート嵌合搭載。段積みしやすくバックヤードも省スペース化が可能です。本体のみ、蓋は別売りです。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
147×114×17
質量(g)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする