曜日別特売
SLB-24-K2 SLBシューズボックス 錠なし 生興 70826577

※画像は錠付きですが、この品番は錠なしタイプです。

SLB-24-K2 SLBシューズボックス 錠なし 生興 70826577
SLB-24-K2 SLBシューズボックス 錠なし 生興 70826577

SLBシューズボックス 錠なし

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台注文コード70826577品番SLB-24-K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥142,400

出入り口の靴の履き替えに

用途カギの不要な方へ人数24人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×18001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)258×309×190仕様(本体・扉)スチール製・粉体塗装(取手)ABS樹脂・再生15%・錠なし性能4ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なしニューグレータイプ24人用段数3列8段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800錠前錠なしなしグリーン購入法適合
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70826577SLB-24-K266257820SLBW-24-K2SLB-24-K2 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 66257820SLBWシューズボックス 錠なし生興1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70826507
2024-02-13
用途: 会社の靴入れに
株式会社 試作工房 電

長靴等を入れなければ十分な大きさ。
中古屋さんで買うよりも高いけど塗装もしっかりしているから良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする