曜日別特売

SLBシューズボックス 錠なし

SLBシューズボックス 錠なし - 生興SLBシューズボックス 錠なし - 生興SLBシューズボックス 錠なし - 生興
(1件のレビュー)

出入り口の靴の履き替えに

用途カギの不要な方へ仕様(本体・扉)スチール製・粉体塗装(取手)ABS樹脂・再生15%・錠なしニューグレー錠前錠なしなしグリーン購入法適合内容量1台
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
人数
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像は錠付きですが、この品番は錠なしタイプです。70826543SLB-M12-K212人用900×350×945258×309×190
78,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※画像は錠付きですが、この品番は錠なしタイプです。70826638SLB-432-K232人用1100×350×1800233×309×190
179,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70826498SLB-M6-K26人用600×350×945258×309×261
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
70826507SLB-M8-K28人用600×350×945258×309×190
65,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
70826516SLB-M10-K210人用600×350×945258×309×147
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
70826525SLB-212-K212人用600×350×1800258×309×261
120,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
70826534SLB-M9-K29人用900×350×945258×309×261
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
70826552SLB-M15-K215人用900×350×945258×309×147
88,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
70826568SLB-18-K218人用900×350×1800258×309×261
136,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
70826577SLB-24-K224人用900×350×1800258×309×190
142,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
70826586SLB-30-K230人用900×350×1800258×309×147
171,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
70826595SLB-M412-K212人用1100×350×945233×309×261
92,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
70826604SLB-M416-K216人用1100×350×945233×309×190
98,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
70826613SLB-M420-K220人用1100×350×945233×309×147
111,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
70826622SLB-424-K224人用1100×350×1800233×309×261
169,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
70826647SLB-440-K240人用1100×350×1800233×309×147
204,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70826498SLB-M6-K266257068SLBW-M6-K2SLB-M6-K2 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 66257068SLBWシューズボックス 錠なし生興1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70826507SLB-M8-K266257077SLBW-M8-K2SLB-M8-K2 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 66257077SLBWシューズボックス 錠なし生興1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70826516SLB-M10-K266257059SLBW-M10-K2SLB-M10-K2 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 66257059SLBWシューズボックス 錠なし生興1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70826525SLB-212-K266257470SLBW-212-K2SLB-212-K2 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 66257470SLBWシューズボックス 錠なし生興1台
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70826534SLB-M9-K266257260SLBW-M9-K2SLB-M9-K2 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 66257260SLBWシューズボックス 錠なし生興1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70826552SLB-M15-K266257251SLBW-M15-K2SLB-M15-K2 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 66257251SLBWシューズボックス 錠なし生興1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70826568SLB-18-K266257811SLBW-18-K2SLB-18-K2 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 66257811SLBWシューズボックス 錠なし生興1台
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70826577SLB-24-K266257820SLBW-24-K2SLB-24-K2 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 66257820SLBWシューズボックス 錠なし生興1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70826586SLB-30-K266257829SLBW-30-K2SLB-30-K2 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 66257829SLBWシューズボックス 錠なし生興1台
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70826595SLB-M412-K266257479SLBW-M412-K2SLB-M412-K2 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 66257479SLBWシューズボックス 錠なし生興1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70826604SLB-M416-K266257488SLBW-M416-K2SLB-M416-K2 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 66257488SLBWシューズボックス 錠なし生興1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70826613SLB-M420-K266257497SLBW-M420-K2SLB-M420-K2 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 66257497SLBWシューズボックス 錠なし生興1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70826622SLB-424-K266257838SLBW-424-K2SLB-424-K2 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 66257838SLBWシューズボックス 錠なし生興1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70826647SLB-440-K266257856SLBW-440-K2SLB-440-K2 SLBWシューズボックス 錠なし 生興 66257856SLBWシューズボックス 錠なし生興1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70826507
2024-02-13
用途: 会社の靴入れに
株式会社 試作工房 電

長靴等を入れなければ十分な大きさ。
中古屋さんで買うよりも高いけど塗装もしっかりしているから良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする