曜日別特売
RHHP243 弁当容器 バイオ晴箱膳 10-3B K-えんび赤 リスパック リスパック 70826738

弁当容器 バイオ晴箱膳 10-3B K-えんび赤 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70826738
品番
RHHP243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

お弁当に。環境対応素材。※フタは別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。

材質
バイオPPF
寸法(mm)
230×170×26
質量(g)
18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする