FLEX-B 40-7/0.127 2651P ブリッジ形オキフレックス 沖電線 70827076

 

FLEX-B 40-7/0.127 2651P ブリッジ形オキフレックス 沖電線 70827076
FLEX-B 40-7/0.127 2651P ブリッジ形オキフレックス 沖電線 70827076

ブリッジ形オキフレックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(61m×1本)
全幅(mm)50.8
内容量1巻(61m×1本)注文コード70827076品番FLEX-B 40-7/0.127 2651P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%ピッチ(mm)線間1.27全幅(mm)50.8静電容量標準52pF/m心数(C)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準106燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする