RHHK407 弁当容器 饗膳 100B 風雲金 リスパック リスパック 70827158

RHHK407 弁当容器 饗膳 100B 風雲金 リスパック リスパック 70827158
RHHK407 弁当容器 饗膳 100B 風雲金 リスパック リスパック 70827158

弁当容器 饗膳 100B 風雲金 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70827158
品番
RHHK407
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

もてなしの風情のあるお弁当容器。うまいものを立たせて魅せる蓋は余裕の高さ。選べる豊富なバリエーションの中皿。本体のみの価格となります。蓋・中皿は別売り。[原産国]日本。

材質
HIPS
寸法(mm)
285×150×30
質量(g)
18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする