曜日別特売
RHHK106 弁当容器 饗膳 10B 九段青 リスパック リスパック 70827176

RHHK106 弁当容器 饗膳 10B 九段青 リスパック リスパック 70827176
RHHK106 弁当容器 饗膳 10B 九段青 リスパック リスパック 70827176

弁当容器 饗膳 10B 九段青 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70827176
品番
RHHK106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

もてなしの風情のあるお弁当容器。うまいものを立たせて魅せる蓋は余裕の高さ。選べる豊富なバリエーションの中皿。本体のみの価格となります。蓋・中皿は別売り。[原産国]日本。

材質
HIPS
寸法(mm)
223×167×33
質量(g)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする