SUS-104GS 小型静音ステンレス2段台車 金沢車輌 70827287

SUS-104GS 小型静音ステンレス2段台車 金沢車輌 70827287
SUS-104GS 小型静音ステンレス2段台車 金沢車輌 70827287

小型静音ステンレス2段台車

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード70827287品番SUS-104GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。
ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。
積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。
医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な2段台車です。
安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品

積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)760荷台寸法(奥行)(mm)455高さ(mm)900車輪径(Φmm)100質量(kg)20材質(荷台)ステンレス(SUS304)+PP材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)材質(車輪)静音ゴムキャスターシルバーキャスター固定×2個、自在×2個RoHS指令(10物質対応)対応騒音対策軽量/静か
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする