東京エンゼル
入浴サポートクッションⅡ(マットタイプ小)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70827734
品番
1126-F
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
お風呂で便利な沈むクッション。
メッシュ素材を広範囲に使用。
ご使用後の水抜けが早くなりました。
吊り下げに便利な設計。
用途
丸めて差し込んで姿勢を安定させます。シャワーチェアにもご使用頂けます。
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃・30分以内)、丸洗い:可、抗菌加工:有、防カビ加工:有、TAISコード:01102-000036
色
ブルー
質量(g)
約700
混率(%)
側地表面:ポリエステル100(立体メッシュ防カビ加工)/側地裏面:ポリエステル100(メッシュ)/中身:ポリエチレン(自沈ビーズ)
寸法(cm)
約40×40
厚さ(cm)
約4
注意
※防カビ加工は施していますが、使用後はシャンプーやボディソープなどの洗剤等を十分に落としてください。
※クッションの大きさや形状によっては、家庭用洗濯機・乾燥機で脱水・乾燥を行うと、洗濯機の故障や事故につながる恐れがございますのでご注意ください。