曜日別特売
2219 のびのび防水ボックスシーツ 東京エンゼル 70828014

2219 のびのび防水ボックスシーツ 東京エンゼル 70828014
2219 のびのび防水ボックスシーツ 東京エンゼル 70828014
2219 のびのび防水ボックスシーツ 東京エンゼル 70828014
2219 のびのび防水ボックスシーツ 東京エンゼル 70828014

のびのび防水ボックスシーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード70828014品番2219
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

簡単取り付け取り外しができる完全防水ボックスシーツ。
適度な伸縮性でぴったりフィットします。
マットレスの厚さは約17cmまで対応できます。
ベッドパッド、マットレスをすっぽり包む立体構造で作業性に優れています。
側面開口部(4ヶ所)よりエアーマットのホースが出せます。
ゴムが伸びてしまった場合の交換やゴムの長さ調整ができます。

用途
ボックスタイプの防水シーツ。
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃)、防水加工:有グリーン混率(%)防水部分:ポリエステル100(鹿の子 ポリウレタン加工)/巻込布:ポリエステル100(鹿の子)適合サイズ(cm)【マットレス】195×91(厚さは17cmまで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする