曜日別特売
100E1-2-11-21-39/AC200V 電磁弁100シリーズ コガネイ 70828582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁100シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC200(50/60Hz)ポート数2ポート仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)●スピードコントローラ:スピードコントローラなし●マフラ:マフラなし注文コード70828582品番100E1-2-11-21-39/AC200V
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。

用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.0、有効断面積(Cv値)(mm2)5.0(0.28)給油不要ポート数2ポート寸法A(mm)-寸法B(mm)-耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)AC200(50/60Hz)結線方式DIN式コネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下ベース取付ベース付インジケータLEDインジケータなしダイオードフライホイルダイオードなし仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)●スピードコントローラ:スピードコントローラなし●マフラ:マフラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする