7110 ボディスーツ(ノースリーブ) 東京エンゼル 70828976

7110 ボディスーツ(ノースリーブ) 東京エンゼル 70828976
7110 ボディスーツ(ノースリーブ) 東京エンゼル 70828976

ボディスーツ(ノースリーブ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード70828976品番7110
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

股下のホックの開閉でオムツやパッドの交換が簡単にできます。
タテ・ヨコに伸び縮みする素材を使用いています。
オムツホルダーが一体式なので、はだけずにオムツを定位置に保てる肌着です。
伸縮性に優れた「ツーウェイニット」素材です。

サイズ
L
胸囲(cm)
約92~102
適応身長(cm)
約164~174
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
色
ベージュ
混率(%)
綿92、ポリウレタン8(ツーウェイニット)
注意
※乾燥機の温度、時間によっては大幅に縮むことがありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする