曜日別特売
7110 ボディスーツ(七分袖) 東京エンゼル 70829046

7110 ボディスーツ(七分袖) 東京エンゼル 70829046
7110 ボディスーツ(七分袖) 東京エンゼル 70829046

ボディスーツ(七分袖)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着注文コード70829046品番7110
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

股下のホックの開閉でオムツやパッドの交換が簡単にできます。
タテ・ヨコに伸び縮みする素材を使用いています。
オムツホルダーが一体式なので、はだけずにオムツを定位置に保てる肌着です。
伸縮性に優れた「ツーウェイニット」素材です。

ベージュサイズLL適応身長(cm)約172~182胸囲(cm)約98~108混率(%)綿92、ポリウレタン8(ツーウェイニット)仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
注意
※乾燥機の温度、時間によっては大幅に縮むことがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする