曜日別特売
253-4E2-03-70/AC200V 電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ コガネイ 70830804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC200(50/60Hz)配管接続口径Rc3/8オプションスピードコントローラ付注文コード70830804品番253-4E2-03-70/AC200V
参考基準価格(税別)¥43,380販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

用途
供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。
仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタオプションスピードコントローラ付質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60電圧(V)AC200(50/60Hz)ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類ダブルソレノイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする