電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ

電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類ダブルソレノイド内容量1個
全10種類を絞り込む
電圧(V)
配管接続口径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
配管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70830768253-4E2/AC200VAC200(50/60Hz)Rc1/4
42,050
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830777253-4E2/DC24VDC24Rc1/4
43,870
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830786253-4E2-03/DC24VDC24Rc3/8
43,870
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830795253-4E2-03-70/AC100VAC100(50/60Hz)Rc3/8
43,380
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
70830804253-4E2-03-70/AC200VAC200(50/60Hz)Rc3/8
43,380
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830813253-4E2-03-81/AC100VAC100(50/60Hz)Rc3/8
42,600
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830822253-4E2-70/AC100VAC100(50/60Hz)Rc1/4
43,380
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830838253-4E2-70/AC200VAC200(50/60Hz)Rc1/4
43,380
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70830847253-4E2-81/AC100VAC100(50/60Hz)Rc1/4
42,600
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830856253-4E2-81/AC200VAC200(50/60Hz)Rc1/4
42,600
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする