RHBP719 バイオ 枠の内 フライ80 OC (グリル) リスパック 70831620

バイオ 枠の内 フライ80 OC (グリル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70831620
品番
RHBP719
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワンタッチで蓋が嵌めやすいフライ・グリル兼用蓋。外れにくいだけでなく、結露漏れしにくいスマート勘合で売場の清潔感をキープ。※本体は別売り。

材質
OPS
寸法(mm)
235×190×35
質量(g)
11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする