SSPU4-X ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70832686

※サンプル画像(画像はSSPU8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPU4-X ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70832686
SSPU4-X ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70832686

ステンレスSUS316継手 ユニオンストレートSSPU4-X

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はチューブ外径・質量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
4
質量(g)
12
注文コード
70832686
品番
SSPU4-X
参考基準価格(税別)¥2,211販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

脚部伸縮ピッチ(mm)
ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。
高い信頼性と抜群の操作性。
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。
オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
質量(g)
12
オリフィス径(Φmm)
2.5
寸法B(mm)
30.8
寸法C(mm)
14.9
チューブ外径(Φmm)
4
オプション
フッ素グリース仕様
材質
SUS316
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
-5~150(凍結なきこと)
材質(シール)
FKM
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水、その他薬品など(条件有)
寸法P(Φmm)
9.9
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする