曜日別特売
2190 ニトリルグローブ IGA パウダーフリー リーブル 70833194

 

2190 ニトリルグローブ IGA パウダーフリー リーブル 70833194
2190 ニトリルグローブ IGA パウダーフリー リーブル 70833194
2190 ニトリルグローブ IGA パウダーフリー リーブル 70833194
2190 ニトリルグローブ IGA パウダーフリー リーブル 70833194
2190 ニトリルグローブ IGA パウダーフリー リーブル 70833194

ニトリルグローブ IGA パウダーフリー

(54件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
中指長(cm)8.2
ブラック
手の平幅(cm)11.5±5
内容量1箱(50枚)注文コード70833194品番2190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。
油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。
通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。

用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。サイズL全長(cm)24±5中指長(cm)8.2手の平幅(cm)11.5±5手のひらまわり(cm)23材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先部:約0.20、掌部:約0.15規格食品衛生法適合機能超厚手タイプ/耐油・耐薬品粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70833185
2026-01-01
用途: 車両のメンテナンスに使用
個人のお客様

この手の商品は4メーカー目ですが強くて良いと思います、しかし前の投稿者の方もおっしゃってましたが少し大きいと思います。次回はサイズを落とすか別メーカーの物を試します。

2025-12-17
用途: 塗装前処理工程
製造業

使い捨ての手袋ですが、丈夫で使いやすく大変重宝してます。

対象商品 : 64552348
2025-03-04
用途: オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく丈夫です
突き刺しにも強いです
今まで使用したニトリル手袋の中では最強です
サイズが少し大きい感じしますのでワンサイズ小さめのものを選んだ方が良いと思います

対象商品 : 70833185
2024-06-08
用途: 自動車整備

厚みがありサイズ感も丁度良く自動車整備に使用していますが価格と耐久性は良いと思いリピート購入しています。真冬の寒い日は少し硬くなってゴアゴアしますが使用できるレベルだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70833203
2024-03-04
用途: 作業
建設業・工事業

サイズはLLを使用しているが、賛否両論あると思うが 他のメーカーより大きいので脱着しやすくて良い。強度も高いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 70833194
2024-04-09
用途: トラクター・アタッチメントのメンテナンス
日本農薬株式会社製造業

使用感は滑らず使い易いのですがもう少し強度が有ると尚良いと思います。

対象商品 : 70833185
2024-01-28
用途: 自動車修理

使いやすいです。
以前は青いニトリル手袋を使ってたが直破れたりしたが
これは蒸れないし使いかってが良いいです。

1が参考にしています
2023-08-12
用途: バイクの整備
製造業

厚手ニトリルグローブは色々使いましたがこれが一番お気に入りです。
まず、他の方のレビュー通りサイズ感は一回り大きいです。ピッタリフィットが希望ならワンサイズ小さい物を選びましょう。
他のニトリルグローブに比べて厚手で少し硬めです。
私の使用目的は主にバイクの整備ですが、エンジンバラシたりという事も多くグローブが油まみれになったりする事が多く、しかもそういう作業の時ってグローブの脱着も頻繁にしたりします。(スマホで色々調べたり、サービスマニュアル見たりとか)
そんな時にピッタリフィットのグローブだと脱ぐのも着けるのも汗と油でめっちゃ大変です。
このグローブはサイズ感が大きいのと、少し厚手で硬めな材質の為グローブの脱着が非常に楽です。
もちろんピッタリフィットの方が作業はやりやすいですが、頻繁に脱ぐことを前提としている場合多少ラフってもこっちが有利かなと。
そして脱着が有利なので他のグローブよりも使い回しが多く出来ます。
ピッタリフィットで柔らかめのは案外その都度使い捨てにする事が多いです。特にモノタロウのは破れやすいし。
とにかく数回グローブを使いまわしたり、脱着多いならならこれ一択です。
他の値段安いのよりも使い回せる分最終的にコスパは良くなります。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする