曜日別特売
A603-4E2-13/AC200V 空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ 70834076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気作動弁600-4Aシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●3ポジションバルブ弁機能:エキゾーストセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50注文コード70834076品番A603-4E2-13/AC200V
参考基準価格(税別)¥37,510販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/2使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)980.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)1ベース取付ベースなしボタン形状ノンロック形ポジション3ポジション応答時間(DC24V)35ms以下、(AC100V、AC200V)35ms以下仕様●3ポジションバルブ弁機能:エキゾーストセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする