PBCP523 冷麺容器 バイオ BOWL本体(M) リスパック リスパック 70837238

PBCP523 冷麺容器 バイオ BOWL本体(M) リスパック リスパック 70837238
PBCP523 冷麺容器 バイオ BOWL本体(M) リスパック リスパック 70837238

冷麺容器 バイオ BOWL本体(M) リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70837238
品番
PBCP523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

冷し麺、サラダ、カットフルーツに最適です。本体のみ、中皿・蓋は別売りです。[容量]約1000ml。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
190×169×96
質量(g)
21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする