PABS690 冷麺容器 バイオ 八角 カーブ 183 本体 リスパック リスパック 70837667

冷麺容器 バイオ 八角 カーブ 183 本体 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70837667
品番
PABS690
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

サラダや冷麺に最適です。本体のみ、蓋・中皿は別売りです。[容量]約990ml。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
183×183×60
容量(mL)
990
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする