曜日別特売
ARSK16X10 ロッドスライダ コガネイ 70839238

ロッドスライダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用速度範囲(mm/s):100~500ストローク(mm)10シリンダー径(Φmm)16注文コード70839238品番ARSK16X10
参考基準価格(税別)¥56,020販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。

作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)9、(My)9、(Mr)9ストローク(mm)10寸法A(mm)90寸法B(mm)15寸法C(mm)40リード線長さ(mm)-寸法L(mm)85寸法X(mm)48寸法E(mm)25寸法F(mm)-寸法P(mm)-シリンダー径(Φmm)16スイッチ数-クッションゴムバンパ方式ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)ストローク調節はできません寸法N(mm)2平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)最大荷重(N)39.2(可搬)バックラッシュ(エンドキープ時)1mm MAX.最大保持力(N)(エンドキープ時)96.1仕様●使用速度範囲(mm/s):100~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする