曜日別特売
GD340008MA スプラッシュガード ボトルアクセサリー ギヨデザインズ 70839609

メイン

GD340008MA スプラッシュガード ボトルアクセサリー ギヨデザインズ 70839609
GD340008MA スプラッシュガード ボトルアクセサリー ギヨデザインズ 70839609

スプラッシュガード ボトルアクセサリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個マンゴー注文コード70839609品番GD340008MA
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ギヨデザインズ社のスプラッシュガードは広口ボトル(内径52mm)を飲みやすく、注ぎやすくします。ナルゲン、キャメルバック、ジーエスアイ等の広口ボトルに適合します。食品グレードのシリコーンラバー(BPAフリー)は匂いや味がなく、沸騰したお湯で滅菌ができます。

マンゴー質量(g)9耐熱温度(℃)-40~230高さ(cm)1.7素材シリコーンボトル形状広口ボトル(内径52mm)用外径(cm)5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする