ARSZ10X20-SSR-ZE102B1 ロッドスライダ コガネイ 70840726

ロッドスライダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20シリンダー径(Φmm)10仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V、リード線横出し●使用速度範囲(mm/s):150~500●ショックアブソーバ位置:入側端(1個付)注文コード70840726品番ARSZ10X20-SSR-ZE102B1
参考基準価格(税別)¥54,210販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。

仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V、リード線横出し●使用速度範囲(mm/s):150~500●ショックアブソーバ位置:入側端(1個付)ストローク(mm)20使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)88クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)寸法A(mm)100作動方式複動形寸法F(mm)-寸法E(mm)35寸法B(mm)25寸法C(mm)50寸法X(mm)43繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1寸法N(mm)2最大荷重(N)29.4(可搬)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03シリンダー径(Φmm)10給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)リード線長さ(mm)3000配管接続口径M5×0.8スイッチ数1個付(センサスイッチ)ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0許容モーメント(N・m)(Mp)7、(My)7、(Mr)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする