SFF-070DS-20B-30B-100N SFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ 70841427

 

SFF-070DS-20B-30B-100N SFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ 70841427
SFF-070DS-20B-30B-100N SFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ 70841427
SFF-070DS-20B-30B-100N SFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ 70841427
SFF-070DS-20B-30B-100N SFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ 70841427
SFF-070DS-20B-30B-100N SFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ 70841427
SFF-070DS-20B-30B-100N SFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ 70841427

SFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
この商品は許容トルクなど55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
許容トルク(N・m)
100
注文コード
70841427
品番
SFF-070DS-20B-30B-100N
参考基準価格(税別)¥37,610販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。
モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。
いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。

用途
NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機
許容トルク(N・m)
100
慣性モーメント(×10-3kg・m2)
0.55
最高回転数(min-1[r.p.m])
14000
材質(フランジ)
S45C調質相当品
許容偏角(°)
1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)
120000
材質(エレメント)
SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)
242
軸方向変位(mm)
±1.0
許容偏心(mm)
0.25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする