曜日別特売
GR-2012 ラッピング用品 マスキングテープ 鯉 25mm カミイソ産商 カミイソ産商 70848280

GR-2012 ラッピング用品 マスキングテープ 鯉 25mm カミイソ産商 カミイソ産商 70848280
GR-2012 ラッピング用品 マスキングテープ 鯉 25mm カミイソ産商 カミイソ産商 70848280

ラッピング用品 マスキングテープ 鯉 25mm カミイソ産商GR-2012

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋(1点)
注文コード
70848280
品番
GR-2012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

着物柄のマスキングテープ。

材質
和紙
サイズ
25mm幅×5m巻
質量(g)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする