コガネイ
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)
6
12
4
6
8
管接続口径
R1/8
R1/4
R1/2
M5×0.8
R1/8
R3/8
ねじの種類
R
R
(おねじ)M
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70851822
品番
ATS6-01-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,080
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類
R
管接続口径
R1/8
使用温度範囲(℃)
0~60
ねじ規格
インチサイズ